Motion
GE35-KTT-B
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 35 mm, diamètre extérieur de 2.8346 po, largeur de 51.30 mm, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00588004
N° MFRGE35-KTT-B
Price$216.14/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 35 mm, diamètre extérieur de 2.8346 po, largeur de 51.30 mm, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00588004
N° MFRGE35-KTT-B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$216.14/each

Aperçu

Description du fabricant
GE35-XL-KTT-B

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    2.8346 po
  • Largeur totale
    51.30 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22.5 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    51.3 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    15300 N
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    GE..-KTT-B
  • CUP_NON
    4012802800197
  • Poids
    1.4 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif