Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/4 po, Qualité standard, Bloc de bride 2-Bolt en fer à test élevé, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint d’étanchéité à contact à triple lèvre, Relubrifiable
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre3.9375 po
- Longueur totale4.8100 po
- Numéro de palierYG220E3L
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Hauteur totale1.7810 po
- Largeur du boîtier1/2 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale3.5000 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage1-25/32 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FXYG220E3 Roulements à billes - FXYG220E3
- Taille du boulon3/8 po
- Rpm max.700 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage2-1/64 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique5810 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride à deux boulons
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale700 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327653057
- CUP_NON662327653057
- Poids2.1 lb
- Capacité de charge statique3440 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage2
- Espacement des trous de boulon3-15/16 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt