Motion
FY223N
Unité de roulement à billes ronde à trois boulons - 1-7/16 po de diamètre, ronde 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00588124
N° MFRFY223N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes ronde à trois boulons - 1-7/16 po de diamètre, ronde 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00588124
N° MFRFY223N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FY223N FLANG NOIR F-Y223N
  • Roulement à billes monté de 1 7/16 po, Qualité standard, Bloc de bride ronde 3-Bolt en fer à test élevé, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à lèvre unique, Non relubrifiable

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de service
    Service standard
  • Numéro de palier
    Y223NL
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
  • Largeur du boîtier
    1/2 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lb
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Rpm max.
    6850 tr/min
  • Série
    AF
  • Longueur de l’alésage
    2-1/64 po
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Numéro CUP du fabricant
    662327035815
  • CUP_NON
    662327035815
  • Poids
    1.95 lb
  • Espacement des trous de boulon
    3-15/16 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif