Motion
E20-KRR
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 1.7188 po, usage moyen, bague excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00588143
N° MFRE20-KRR
Prix142.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 1.7188 po, usage moyen, bague excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00588143
N° MFRE20-KRR
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
Prix142.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
E20-XL-KRR

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    1.7188 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16.6 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    43.7 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6600 N
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    E..-KRR
  • CUP_NON
    4012802797046
  • Poids
    0.53 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif