Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 3/16 po, Qualité standard, Bloc de bride ronde 3-Bolt en fer à test élevé, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, Relubrifiable
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type de serviceService standard
- Diamètre du cercle de boulonnage3.5625 po
- Numéro de palierYG219NL
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointH Joint labyrinthe, joint à lèvres N
- Diamètre de la longueur totale3.0938 po
- Largeur du boîtier15/32 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Capacité de charge statique radiale2530 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage1-21/32 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Rpm max.8000 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-29/32 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- CUP_NON662327726218
- Poids2 lb
- Espacement des trous de boulon3-9/16 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 3-Bolt