Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/4 po, Qualité standard, Bloc de bride ronde 3-Bolt en fer à test élevé, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, Relubrifiable
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type de serviceService standard
- Diamètre du cercle de boulonnage3.9375 po
- Numéro de palierYG220NL
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Diamètre de la longueur totale3.5000 po
- Largeur du boîtier1/2 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage1-25/32 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Rpm max.6850 tr/min
- SérieFYG
- Longueur de l’alésage2-1/64 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- CUP_NON662327035686
- Poids2.21 lb
- Espacement des trous de boulon3-15/16 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 3-Bolt