Motion
GRFD1 3/8
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.3750 po, ronde 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00588195
N° MFRGRFD1 3/8
Prix250.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.3750 po, ronde 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00588195
N° MFRGRFD1 3/8
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
Votre prix250.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GRFD 1-3/8 3 BOULON FLG BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Type de service
    Service standard
  • Épaisseur de la bride
    0.5000 po;12.70 mm
  • Longueur totale
    4.8130 po, 122.20 mm
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.9375 po
  • Numéro de palier
    G1106KRRB
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    4.8125 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    0.9380 po, 23.80 mm
  • Type de fin
    Ouvert
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4-13/16 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    GRFD1 3/8, Collier de verrouillage excentrique 3-Bolt et paliers à bride Fafnir
  • Série
    GRFD
  • Capacité de charge dynamique
    6400 lbf
  • Roulement de rechange
    G1106KRRB
  • Type de montage de bride
    Rond 3-Bolt
  • Construction du logement
    Bride carrée à trois boulons
  • Numéro CUP du fabricant
    087796110014
  • CUP_NON
    087796110014
  • Poids
    1.98 lb
  • Capacité de charge statique
    3440 lbf
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Espacement des trous de boulon
    3.9380 po, 100 mm
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif