Motion
GRFD1 1/2
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.5000 po de diamètre, ronde 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00588202
N° MFRGRFD1 1/2
Prix494.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.5000 po de diamètre, ronde 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00588202
N° MFRGRFD1 1/2
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
Prix494.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GRFD 1-1/2 4 BOULON FLG BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service moyen
  • Épaisseur de la bride
    0.6250 po;15.90 mm
  • Longueur totale
    5.8130 po, 147.60 mm
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.6875 po
  • Numéro de palier
    G1108KRRB
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    5.8125 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    1.1250 po, 28.60 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4400 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9998 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    GRFD1 1/2, Collier de verrouillage excentrique à quatre boulons et paliers à bride Fafnir
  • Taille du boulon
    M12
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Série
    GRFD
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA, conforme à l’USDA
  • Capacité de charge dynamique
    8130 lbf
  • Roulement de rechange
    G1108KRRB
  • Type de montage de bride
    Rond 3-Bolt
  • Construction du logement
    Bride carrée à quatre boulons
  • Numéro CUP du fabricant
    087796059481
  • CUP_NON
    087796059481
  • Poids
    2.5 lb
  • Capacité de charge statique
    4460 lbf
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Espacement des trous de boulon
    4.6880 po, 119.10 mm
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif