Aperçu
Description du fabricant
GRFDR 1-3/4 4 BOULON FLG BRG
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Matériau du boîtierFer malléable
- Diamètre du cercle de boulonnage4.7500 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Diamètre de la longueur totale5.8750 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Type de finOuvert
- Longueur jusqu’à l’alésage5-7/8 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieGRFDR
- Roulement de rechangeG1112KRRB
- CUP_NON087796205987
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité