Motion
B220X2-3/16

Hub City (RRX)
B220X2-3/16

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-3/16 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 1.9840 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00588429
N° MFRB220X2-3/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
B220X2-3/16

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-3/16 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 1.9840 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00588429
N° MFRB220X2-3/16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B 220 2-3/16 BRG
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec protections contre les déchets en acier

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Diamètre extérieur
    3.9370 po
  • Largeur totale
    1.9840 po
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.9840 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9840 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    B220
  • Insérer le type de roulement
    Verrou excentrique - course intérieure étroite
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Lubrifiant
    No 2 Lithium
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Application
    Industriel général
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798272498
  • CUP_NON
    662798272498
  • Poids
    2 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif