Motion
B250X2-1/4

Hub City (RRX)
B250X2-1/4

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-1/4 po, diamètre extérieur 4.3307 po, largeur 1.9110 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00588454
N° MFRB250X2-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
B250X2-1/4

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-1/4 po, diamètre extérieur 4.3307 po, largeur 1.9110 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00588454
N° MFRB250X2-1/4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B 250 2-1/4 BRG
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec protections contre les déchets en acier

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    4.3307 po
  • Largeur totale
    1.9110 po
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.0620 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9110 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    B250
  • Insérer le type de roulement
    Verrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure étroite
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Lubrifiant
    No 2 Lithium
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Application
    Industriel général
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798272764
  • CUP_NON
    662798272764
  • Poids
    2 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif