Aperçu
Spécifications
- Type de cadrePoignée centrale
- Voyage24.0000 po
- Longueur totale40.0000 po
- Largeur de la base3.0000 po
- Hauteur totale6.8750 po
- Numéro de catalogue du fabricantPCP-108X24
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 SĂ©rie Split 10Pignon Ă courroie modulaire Split 10 sĂ©rie PPI 800 Pignon Ă deux piĂšces brevetĂ© novateur axĂ© sur la rĂ©duction des temps dâarrĂȘt et des problĂšmes sanitaires. Avec une conception Ă double fonction, ce pignon peut ĂȘtre placĂ© en position verrouillĂ©e ou dĂ©verrouillĂ©e.
Voir la documentation
PPI Composants dâappareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies dâappareils de manutention
Voir la documentation- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la documentation - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la documentation