Motion
019203

Dodge
019203

Take-Up Frame - Center Pull, 30.0000 in Travel, 46.0000 in Length, 3.0000 in Width, 7.0000 in Height
N° D’ARTICLE MI00588469
N° MFR019203
Prix1,754.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
019203

Take-Up Frame - Center Pull, 30.0000 in Travel, 46.0000 in Length, 3.0000 in Width, 7.0000 in Height
N° D’ARTICLE MI00588469
N° MFR019203
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
Prix1,754.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CADRE CP308X30TUFR POUR PRISE EN CHARGE 019203

Spécifications

  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    30.0000 po
  • Longueur totale
    46.0000 po
  • Largeur de la base
    3.0000 po
  • Hauteur totale
    7.0000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    CP
  • Longueur du boulon du centre au centre
    44.0000 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Poids
    42 lb
  • CUP_NON
    782475207299
  • Numéro de catalogue du fabricant
    019203
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à poignée centrale et à montage latéral

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues