Motion
INS-SC-012-FF

Dodge
INS-SC-012-FF

Roulement d'insert de bille - 3/4 po diam. d'alésage, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00588541
N° MFRINS-SC-012-FF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
INS-SC-012-FF

Roulement d'insert de bille - 3/4 po diam. d'alésage, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00588541
N° MFRINS-SC-012-FF

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
INSSC012FF BRG 123070

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2899 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1482 lbf
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge dynamique
    2899 lbf
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge statique
    1482 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    123070
  • CUP_NON
    782475622467
  • Relubrifiable
    Oui
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues