Motion
123071

Dodge
123071

Roulement d'insert de bille - DI 1 po / 25,4 mm
N° D’ARTICLE MI00588545
N° MFR123071
Prix121.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
123071

Roulement d'insert de bille - DI 1 po / 25,4 mm
N° D’ARTICLE MI00588545
N° MFR123071
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
Votre prix121.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
INSSC100FF BRG 123071

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3146 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1769 lbf
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge dynamique
    3146 lbf
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge statique
    1769 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    123071
  • CUP_NON
    782475622283
  • Relubrifiable
    Oui
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues