Motion
YG216E3L
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1 in Bore Diam., 2.0472 in OD, 3.0000 in Width, Medium Duty, Eccentric Collar Locking
N° D’ARTICLE MI00588561
N° MFRYG216E3L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1 in Bore Diam., 2.0472 in OD, 3.0000 in Width, Medium Duty, Eccentric Collar Locking
N° D’ARTICLE MI00588561
N° MFRYG216E3L
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
YG216E3L BRG&COL YG216E3L
  • Roulement à billes non monté de 1 po, Qualité standard, collet verrouillable à came excentrique, joint d’étanchéité à trois lèvres, diamètre extérieur sphérique, relubrifiable

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    2.0472 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5906 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662327152949
  • CUP_NON
    662327152949
  • Poids
    0.59 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif