Motion
YG227E3L
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-11/16 po, diamètre extérieur 3.3465 po, largeur 4.0000 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00588567
N° MFRYG227E3L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-11/16 po, diamètre extérieur 3.3465 po, largeur 4.0000 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00588567
N° MFRYG227E3L
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
YG227E3L BRG&COL YG227E3L
  • Roulement à billes non monté de 1 11/16 po, Qualité standard, collet verrouillable à came excentrique, joint d’étanchéité à contact à triple lèvre, diamètre extérieur sphérique, relubrifiable

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    3.3465 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.8661 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6880 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7370 lbf
  • Rpm max.
    600 tr/min
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662327153137
  • CUP_NON
    662327153137
  • Poids
    1.95 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif