Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 3/4 po, Qualité standard, collet verrouillable à came excentrique, joint d’étanchéité à contact à triple lèvre, diamètre extérieur sphérique, relubrifiable
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1 3/4 po
- Diamètre extérieur3.3465 po
- Largeur totale4.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.8661 po
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Largeur de la bague intérieure1.6880 po
- Dispositif de verrouillageCollier de verrouillage excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale7370 lbf
- Capacité de charge statique radiale4590 lbf
- Type de cageNylon
- Rpm max.600 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Longueur de l’alésage2.2188 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327153151
- CUP_NON662327153151
- Poids1.84 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille