Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 15/16 po, Qualité standard, relubrifiable, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à triple lèvre
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1 15/16 po
- Diamètre extérieur3.5433 po
- Largeur totale4.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.8661 po
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Largeur de la bague intérieure1.9380 po
- Dispositif de verrouillageCollier de verrouillage excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de cageNylon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.550 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Longueur de l’alésage2.4688 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Numéro CUP du fabricant662327153175
- CUP_NON662327153175
- Poids2.24 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille