Aperçu
- Roulement à billes non monté de 2 3/16 po, Qualité standard, relubrifiable, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à triple lèvre
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Diamètre extérieur3.9370 po
- Largeur totale4.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.9843 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure2.1880 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lbf
- Capacité de charge statique radiale6570 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de cageNylon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.500 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Numéro CUP du fabricant662327153229
- CUP_NON662327153229
- Poids3.50 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille