Motion
123073

Dodge
123073

Roulement d'insert de bille - 1-1/4 po DI
N° D’ARTICLE MI00588590
N° MFR123073
Prix122.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
123073

Roulement d'insert de bille - 1-1/4 po DI
N° D’ARTICLE MI00588590
N° MFR123073
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
Votre prix122.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
INSSC104S-FF BRG 123073

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4368 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2538 lbf
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge dynamique
    4368 lbf
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge statique
    2538 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    123073
  • CUP_NON
    782475622559
  • Relubrifiable
    Oui
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues