INS-SC-100

Dodge
INS-SC-100

Roulement d'insert de bille - 1.0000 po diam. d'alésage, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00588600
N° MFRINS-SC-100
Prix111.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

Dodge
INS-SC-100

Roulement d'insert de bille - 1.0000 po diam. d'alésage, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00588600
N° MFRINS-SC-100

DisponibilitĂ© :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix111.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
INSSC100 BOULE ET VIS D'ARRÊT 123335

Spécifications

  • DiamĂštre Ă  l’alĂ©sage
    1.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • CapacitĂ© de charge dynamique radiale
    3146 lbf
  • CapacitĂ© de charge statique radiale
    1769 lbf
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de joint
    Contact Ă  une lĂšvre
  • CapacitĂ© de charge dynamique
    3146 lbf
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de scellement
    Contact Ă  une lĂšvre
  • CapacitĂ© de charge statique
    1769 lbf
  • NumĂ©ro de catalogue du fabricant
    123335
  • CUP_NON
    782475226832
  • Relubrifiable
    Oui
  • Convient Ă  l’application haute tempĂ©rature
    Non
  • Convient Ă  un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues