BLOC D’OREILLER À EXPANSION SIMPLE 1 7/16 DE SÉRIE

Dodge
1 7/16 STD PLAIN EXPANSION PILLOW BLOCK

Palier de bloc d’oreiller hydrodynamique - 1-7/16 po de diamètre, 9.5000 po de longueur, 6.0000 po de hauteur, 6.5000 po de largeur, fonte
N° D’ARTICLE MI00588639
N° MFR1 7/16 STD PLAIN EXPANSION PILLOW BLOCK
Prix7,607.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
1 7/16 STD PLAIN EXPANSION PILLOW BLOCK

Palier de bloc d’oreiller hydrodynamique - 1-7/16 po de diamètre, 9.5000 po de longueur, 6.0000 po de hauteur, 6.5000 po de largeur, fonte
N° D’ARTICLE MI00588639
N° MFR1 7/16 STD PLAIN EXPANSION PILLOW BLOCK
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
Votre prix7,607.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SLEEVOIL 1-7/16 STD PIL BLK 132983

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    9.5000 po
  • Hauteur totale
    6.0000 po
  • CUP_NON
    782475594832
  • Largeur totale
    6.5000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Série
    ICD
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.0000 à 7.5000 po
  • Largeur de la base
    2-3/4 po
  • Matériau du roulement
    Babbitt
  • Type de roulement
    Hydrodynamique
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Lubrification
    Huile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    132983
  • Diamètre de l’arbre
    1.4375 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Roulements hydrodynamiques du bloc d’oreiller
  • Poids
    21.64 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues