BLOC D’OREILLER EXTENSIBLE 2 3/16 PL-WC STANDARD

Dodge
2 3/16 STD PL-WC EXPANSION PILLOW BLOCK

Palier de bloc d’oreiller hydrodynamique - 2-3/16 po de diamètre, 12.5000 po de longueur, 8.0000 po de hauteur, 9.2500 po de largeur, fonte
N° D’ARTICLE MI00588642
N° MFR2 3/16 STD PL-WC EXPANSION PILLOW BLOCK
Prix12,675.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
2 3/16 STD PL-WC EXPANSION PILLOW BLOCK

Palier de bloc d’oreiller hydrodynamique - 2-3/16 po de diamètre, 12.5000 po de longueur, 8.0000 po de hauteur, 9.2500 po de largeur, fonte
N° D’ARTICLE MI00588642
N° MFR2 3/16 STD PL-WC EXPANSION PILLOW BLOCK
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
Prix12,675.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SLEEVOIL 2-3/16 STD PIL BLK 132986

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    12.5000 po
  • Hauteur totale
    8.0000 po
  • CUP_NON
    782475594801
  • Largeur totale
    9.2500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Série
    ICD
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.1250 à 9.8750 po
  • Largeur de la base
    3-1/2 po
  • Matériau du roulement
    Babbitt
  • Type de roulement
    Hydrodynamique
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Lubrification
    Huile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    132986
  • Diamètre de l’arbre
    2.1875 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Roulements hydrodynamiques du bloc d’oreiller
  • Poids
    57 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues