Motion
2 15/16 BLOC D’OREILLER STANDARD PL-WC NON EX.

Dodge
2 15/16 STD PL-WC NON-EXP PILLOW BLOCK

Palier de bloc d’oreiller hydrodynamique - 2-15/16 po de diamètre, fonte
N° D’ARTICLE MI00588665
N° MFR2 15/16 STD PL-WC NON-EXP PILLOW BLOCK
Prix20,322.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
2 15/16 STD PL-WC NON-EXP PILLOW BLOCK

Palier de bloc d’oreiller hydrodynamique - 2-15/16 po de diamètre, fonte
N° D’ARTICLE MI00588665
N° MFR2 15/16 STD PL-WC NON-EXP PILLOW BLOCK
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
Prix20,322.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SLEEVOIL 2-15/16 PL/PC PIL NOIR 134220

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • CUP_NON
    782475334476
  • Série
    R
  • Type de roulement
    Hydrodynamique
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, certifié ISO 9002 , MPTA, PTDA, UL
  • Lubrification
    Huile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    134220
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre de l’arbre
    2.9375 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Roulements hydrodynamiques du bloc d’oreiller
  • Poids
    100 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues