10 STL XC BLOC-COUSSIN EXP

Dodge
10 STL XC EXP PILLOW BLOCK

Palier de bloc d’oreiller hydrodynamique - 10 po de diamètre, 40.0000 po de longueur, 28.2500 po de hauteur, fonte
N° D’ARTICLE MI00588675
N° MFR10 STL XC EXP PILLOW BLOCK
Prix110,577.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
10 STL XC EXP PILLOW BLOCK

Palier de bloc d’oreiller hydrodynamique - 10 po de diamètre, 40.0000 po de longueur, 28.2500 po de hauteur, fonte
N° D’ARTICLE MI00588675
N° MFR10 STL XC EXP PILLOW BLOCK
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
Prix110,577.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SLEEVOIL 10" XC STL PIL BLK ASSY 132539

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    10 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    40.0000 po
  • Hauteur totale
    28.2500 po
  • CUP_NON
    782475120659
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    13.5000 po
  • Série
    STL-XC
  • Longueur du boulon du centre au centre
    31.2500 à 34.7500 po
  • Largeur de la base
    17 po
  • Matériau du roulement
    Babbitt
  • Type de roulement
    Hydrodynamique
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Lubrification
    Huile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    132539
  • Diamètre de l’arbre
    10.0000 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service normal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à quatre boulons
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Roulements hydrodynamiques du bloc d’oreiller
  • Poids
    1750 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues