Aperçu
Description du fabricant
SLEEVOIL 10 PO SL PB ASSEMBLAGE 132925
Spécifications
- Diamètre à l’alésage10 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale34.0000 po
- Hauteur totale22.5000 po
- CUP_NON782475121991
- Ligne centrale de la base à l’alésage10.7500 po
- SérieSSL
- Longueur du boulon du centre au centre25.6250 à 28.8750 po
- Largeur de la base14-1/2 po
- Matériau du roulementBabbitt
- Type de roulementHydrodynamique
- Normes respectéesAFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
- Construction du logementFractionnement
- LubrificationHuile
- Numéro de catalogue du fabricant132925
- Diamètre de l’arbre10.0000 po
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de serviceService normal
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de boîtierBloc d’oreiller à quatre boulons
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de jointAuxiliaire
- Type de produitRoulements hydrodynamiques du bloc d’oreiller
- Poids1150 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.