INS-SXR-204

Dodge
INS-SXR-204

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre de 2.2500 po, verrouillage du collier excentrique
N° D’ARTICLE MI00588762
N° MFRINS-SXR-204
Prix303.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
INS-SXR-204

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre de 2.2500 po, verrouillage du collier excentrique
N° D’ARTICLE MI00588762
N° MFRINS-SXR-204
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
Prix303.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
INSSXR204 BRG ET COLLIER 131928

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/4 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11791 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8100 lbf
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge dynamique
    11791 lbf
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge statique
    8100 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    131928
  • CUP_NON
    782475242610
  • Relubrifiable
    Oui
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues