MB2108S
Unité de roulement à rouleaux rond à trois boulons - rouleau sphérique Brg., 1-1/2 po de diamètre, montage rond 3-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00588770
N° MFRMB2108S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux rond à trois boulons - rouleau sphérique Brg., 1-1/2 po de diamètre, montage rond 3-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00588770
N° MFRMB2108S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MB2108S ND FLG NOIR AVEC PILOTE ND BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.3281 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Diamètre de la longueur totale
    6.2500 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Profondeur globale
    2-7/8 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16000 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Série
    2000
  • CUP_NON
    698210702182
  • Poids
    5.8 lb
  • Rpm max.
    3300 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues