BLOC-COUSSIN EXTENSIBLE 3 15/16 SLV RTL

Dodge
3 15/16 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK

Palier de bloc d’oreiller hydrodynamique - 3-15/16 po de diamètre, 20.7500 po de longueur, 13.6250 po de hauteur, 10.7500 po de largeur, fonte
N° D’ARTICLE MI00588791
N° MFR3 15/16 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK
Prix13,244.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
3 15/16 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK

Palier de bloc d’oreiller hydrodynamique - 3-15/16 po de diamètre, 20.7500 po de longueur, 13.6250 po de hauteur, 10.7500 po de largeur, fonte
N° D’ARTICLE MI00588791
N° MFR3 15/16 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13,244.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SLEEVOIL 3-15/16 RTL PIL BLK 132475

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    20.7500 po
  • Hauteur totale
    13.6250 po
  • CUP_NON
    782475120598
  • Largeur totale
    10.7500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.5000 po
  • Série
    RTL
  • Longueur du boulon du centre au centre
    16.5000 à 18 po
  • Largeur de la base
    7 po
  • Type de roulement
    Hydrodynamique
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Lubrification
    Huile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    132475
  • Diamètre de l’arbre
    3.9375 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à quatre boulons
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Roulements hydrodynamiques du bloc d’oreiller
  • Poids
    230 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues