BLOC-COUSSIN EXTENSIBLE 4 15/16 SLV RTL

Dodge
4 15/16 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK

Palier de bloc d’oreiller hydrodynamique - 4-15/16 po de diamètre, 24.2500 po de longueur, 17.3750 po de hauteur, 12.7500 po de largeur, fonte
N° D’ARTICLE MI00588793
N° MFR4 15/16 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK
Prix16,849.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
4 15/16 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK

Palier de bloc d’oreiller hydrodynamique - 4-15/16 po de diamètre, 24.2500 po de longueur, 17.3750 po de hauteur, 12.7500 po de largeur, fonte
N° D’ARTICLE MI00588793
N° MFR4 15/16 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK
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
Prix16,849.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SLEEVOIL 4-15/16 RTL PIL BLK 132477

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4-15/16 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    24.2500 po
  • Hauteur totale
    17.3750 po
  • CUP_NON
    782475120611
  • Largeur totale
    12.7500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.7500 po
  • Série
    RTL
  • Longueur du boulon du centre au centre
    19.6250 à 21.3750 po
  • Largeur de la base
    8-1/2 po
  • Type de roulement
    Hydrodynamique
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Lubrification
    Huile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    132477
  • Diamètre de l’arbre
    4.9375 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à quatre boulons
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Roulements hydrodynamiques du bloc d’oreiller
  • Poids
    425 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues