BLOC-COUSSIN EXTENSIBLE 9 SLV RTL

Dodge
9 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK

Palier de bloc d’oreiller hydrodynamique - 9 po de diamètre, 41.5000 po de longueur, 28.2500 po de hauteur, fonte
N° D’ARTICLE MI00588798
N° MFR9 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK
Prix77,621.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
9 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK

Palier de bloc d’oreiller hydrodynamique - 9 po de diamètre, 41.5000 po de longueur, 28.2500 po de hauteur, fonte
N° D’ARTICLE MI00588798
N° MFR9 SLV RTL EXPANSION PILLOW BLOCK
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
Prix77,621.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SLEEVOIL 9" RTL PIL BLK 132387

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    9 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    41.5000 po
  • Hauteur totale
    28.2500 po
  • CUP_NON
    782475120161
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    13.5000 po
  • Série
    RTL
  • Longueur du boulon du centre au centre
    33.3750 à 36.6250 po
  • Largeur de la base
    15-1/2 po
  • Type de roulement
    Hydrodynamique
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Lubrification
    Huile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    132387
  • Diamètre de l’arbre
    9.0000 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à quatre boulons
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Roulements hydrodynamiques du bloc d’oreiller
  • Poids
    1650 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues