KB2207
Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-7/16 po alésage , montage rond 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00588904
N° MFRKB2207
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-7/16 po alésage , montage rond 4-Bolt, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00588904
N° MFRKB2207
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
KB2207 E BLOC DE BRIDE AVEC E BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.7500 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210621513
  • Poids
    16.6 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues