KB2400S
Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage normal
N° D’ARTICLE MI00588942
N° MFRKB2400S
Prix5,258.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage normal
N° D’ARTICLE MI00588942
N° MFRKB2400S
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
Prix5,258.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KB2400S ND FLG NOIR AVEC PILOTE ND BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    10.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.5938 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de service
    Service normal
  • Diamètre de la longueur totale
    9.7500 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Hauteur totale
    9.7500 po
  • Profondeur globale
    5-1/16 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    130970 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    137000 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    2000
  • CUP_NON
    698210706777
  • Poids
    54 lb
  • Rpm max.
    1400 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues