Motion
KBR2203
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-3/16 po de diamètre extérieur, 7-1/8 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00588955
N° MFRKBR2203
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-3/16 po de diamètre extérieur, 7-1/8 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00588955
N° MFRKBR2203
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
KBR2203 FLG CARTRDGE NOIR AVEC E BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    7.1250 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    3-5/16 po
  • Largeur totale
    6.3800 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31800 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    2000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210639471
  • CUP_NON
    698210639471
  • Poids
    12.20 lb
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Hauteur totale
    3.1300 po
  • Longueur totale
    6.3800 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues