KBR2303
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 3-3/16 po de diamètre extérieur, 10-1/4 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00588964
N° MFRKBR2303
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 3-3/16 po de diamètre extérieur, 10-1/4 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00588964
N° MFRKBR2303
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
KBR2303 FLG CARTRDGE NOIR AVEC E BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-3/16 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    10.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    4-3/8 po
  • Largeur totale
    4.3800 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    82000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    91900 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    2000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210671334
  • CUP_NON
    698210671334
  • Poids
    35.50 lb
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Hauteur totale
    4.3800 po
  • Longueur totale
    4.3800 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues