KBR2308
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 3-1/2 po de diamètre extérieur, 10-1/4 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00588966
N° MFRKBR2308
Prix3,312.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 3-1/2 po de diamètre extérieur, 10-1/4 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00588966
N° MFRKBR2308
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
Prix3,312.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KBR2308 FLG CARTRDGE NOIR AVEC E BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-1/2 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    10.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    4-3/8 po
  • Largeur totale
    8.7500 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    82000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    91900 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    2000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210642518
  • CUP_NON
    698210642518
  • Poids
    33.50 lb
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Hauteur totale
    3.7400 po
  • Longueur totale
    8.7500 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues