KBR5215
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-15/16 po de diamètre extérieur, 8-3/4 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00588979
N° MFRKBR5215
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-15/16 po de diamètre extérieur, 8-3/4 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI00588979
N° MFRKBR5215
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
KBR5215 FLG CARTRDGE NOIR AVEC HD BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    4-7/8 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    55700 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    5000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210705381
  • CUP_NON
    698210705381
  • Poids
    22.70 lb
  • Rpm max.
    1900 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues