Motion
KFS5203S
Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. à rouleau sphérique, 2-3/16 po , montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI00589082
N° MFRKFS5203S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. à rouleau sphérique, 2-3/16 po , montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI00589082
N° MFRKFS5203S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
KFS5203S FLG BLK FLTG W/PLT HD BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de service
    Service intensif
  • Diamètre de la longueur totale
    5.8750 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Hauteur totale
    5.8750 po
  • Profondeur globale
    4-1/8 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    36670 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    44400 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    5000
  • CUP_NON
    698210715045
  • Poids
    16.8 lb
  • Rpm max.
    2500 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues