KMC2215
KMC2215
N° D’ARTICLE MI00589111
N° MFRKMC2215
Prix6,912.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KMC2215
N° D’ARTICLE MI00589111
N° MFRKMC2215
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
Prix6,912.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE KMC2215 AVEC 2E BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Diamètre extérieur
    4.0600 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur totale
    4.1300 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19860 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20900 lbf
  • Type de joint
    Lèvre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210704636
  • Poids
    10.80 lb
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Longueur totale
    5.5000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues