SMN315KS
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 3.9375 po diam. d’alésage, 9.2500 po diam. ext., 3.9375 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00589233
N° MFRSMN315KS
Prix6,399.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 3.9375 po diam. d’alésage, 9.2500 po diam. ext., 3.9375 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00589233
N° MFRSMN315KS
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
Prix6,399.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SMN 315 KS BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    9.2500 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    3.9375 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.8504 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    3.9375 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    29000 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    SMN-S
  • Numéro CUP du fabricant
    087796054257
  • CUP_NON
    087796054257
  • Poids
    35.78 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif