Aperçu
- Les roulements R-Seal de série lourde sont similaires à ceux de la série standard et sont conçus pour résister à des charges continues, lourdes ou à des chocs
- Cette série comporte des roulements section 300 plus lourds. Ils comprennent un élément d’étanchéité considérablement plus épais dans le joint de diaphragme de type contact
- La conception de la série assure une rétention complète du lubrifiant et une exclusion positive de tous les contaminants
- La série GN-KRRB a un diamètre extérieur sphérique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Diamètre extérieur3.9370 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.6875 po
- Largeur de l’anneau extérieur27 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.6875 po
- Capacité de charge dynamique radiale13200 lbf
- Capacité de charge statique radiale6700 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2410 tr/min
- SérieGN-KRRB
- CUP_NON087796053854
- Poids3.03 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille