SM1107KS
Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.4375 po, diamètre extérieur de 79 mm, largeur de 1.4844 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00589258
N° MFRSM1107KS
Prix490.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.4375 po, diamètre extérieur de 79 mm, largeur de 1.4844 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00589258
N° MFRSM1107KS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix490.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SM 1107 KS BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Diamètre extérieur
    2.8346 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.4844 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6693 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4844 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3050 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    6540 tr/min
  • Série
    SM-S
  • Numéro CUP du fabricant
    087796055421
  • CUP_NON
    087796055421
  • Poids
    1.45 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif