Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Diamètre extérieur3.3470 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale4500 lbf
- Capacité de charge statique radiale8150 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Type de jointContact/Lèvre
- Numéro CUP du fabricant087796105089
- CUP_NON087796105089
- Poids1.98 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille