Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Diamètre extérieur3.9370 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.9375 po
- Largeur de l’anneau extérieur20 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.9375 po
- Capacité de charge dynamique radiale8800 lbf
- Capacité de charge statique radiale4500 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.4290 tr/min
- SérieSM-S
- Numéro CUP du fabricant087796074644
- CUP_NON087796074644
- Poids2.61 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille