Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Diamètre extérieur4.3307 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale2.1875 po
- Largeur de l’anneau extérieur21 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure2.1875 po
- Capacité de charge dynamique radiale10800 lbf
- Capacité de charge statique radiale5600 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3870 tr/min
- SérieSM-S
- Numéro CUP du fabricant087796056039
- CUP_NON087796056039
- Poids3.85 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille