Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Diamètre extérieur120 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale2.4375 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.8661 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure2.4375 po
- Capacité de charge dynamique radiale13200 lbf
- Capacité de charge statique radiale6950 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3530 tr/min
- SérieSM-S
- Numéro CUP du fabricant087796056138
- CUP_NON087796056138
- Poids4.2 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille