Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Diamètre extérieur5.5118 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.9449 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure2.6875 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro CUP du fabricant087796106338
- CUP_NON087796106338
- Poids6.83 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille