Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Diamètre extérieur3.1496 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.4375 po
- Largeur de l’anneau extérieur19 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.4375 po
- Capacité de charge dynamique radiale7550 lbf
- Capacité de charge statique radiale3550 lbf
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieSMN-S
- CUP_NON087796053489
- Poids1.44 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille