SMN107KS
Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.4375 po, diamètre extérieur de 88 mm, largeur de 1.5000 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00589294
N° MFRSMN107KS
Prix637.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.4375 po, diamètre extérieur de 88 mm, largeur de 1.5000 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00589294
N° MFRSMN107KS
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
Votre prix637.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SMN 107 KS BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Diamètre extérieur
    88 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4500 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    SMN-S
  • Numéro CUP du fabricant
    087796053687
  • CUP_NON
    087796053687
  • Poids
    1.87 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif